TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsTerasų montavimuiTERASŲ STATYBA, PRIEDAI
SUJUNGIMO KAMPAS TERASOMS 60X60X7
SUJUNGIMO KAMPAS TERASOMS 60X60X7SUJUNGIMO KAMPAS TERASOMS 60X60X7
Produkto Nr. 0907 000 90
EAN 4050382293985
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Grindų jungtis, laikiklis
Greitas ir paprastas medinių terasinių lentų sujungimas be matomos įsukamos jungties
Tarp lentų ir pagrindo esantys tarpai apsaugo nuo drėgmės kaupimosi
Lentos gali brinkti ir trauktis bet kuria kryptimi
Ilgaamžis ir atsparus korozijai, nes pagamintas iš aliuminio
Reguliuojamas jungties plotis
Naujoji kampinė jungtis buvo specialiai sukurta medinėms terasoms įrengti
- Nematoma: Kampinė jungtis prisukama prie lentų apačios (ASSY 3.0 A2, D = 4 mm) ir patikimai sujungiama su ankstesne jungtimi.
- Patikima: Jungtis tiesiogiai sugeria konstrukcijos apkrovas.
- Ilgaamžė: Tarp dengimo lentų ir pagrindo montavimo metu susidaro tarpas, todėl konstrukcija vėdinama iš apačios ir išvengiama drėgmės kaupimosi. Be to, tai, kad lentos prisukamos tik iš vienos pusės, užtikrina, kad medieną galima laisvai išdėstyti.
- Patogu naudoti: kampinę jungtį galima montuoti be išankstinio gręžimo ar kitų, daug laiko reikalaujančių parengiamųjų darbų, pavyzdžiui, frezavimo. Lentoms nebūtinas griovelis. Nepaisant standžios fiksuojančiosios sistemos, jungtis pasižymi itin didele montavimo paklaida - iki 15 mm visomis kryptimis.
Pastaba:
Patarimas: nustatykite suktuvo sukimo momentą, nes nerūdijančiojo plieno sraigtai nėra grūdinti!