TERKŠLĖ 3/4", ILGA

TERKŠLĖ 3/4", ILGA
TERKŠLĖ 3/4", ILGA
TERKŠLĖ 3/4", ILGA
  • Antgalio jungtis: 3/4 inch
  • Terkšlės skersmuo: 52
  • Rankenos skersmuo: 39
  • Bendras ilgis [mm]: 530
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Antgalio jungtis
3/4 inch
Terkšlės skersmuo
52 mm
Rankenos skersmuo
39 mm
Bendras ilgis [mm]
530 mm