TERKŠLĖ SU 360° SUKAMA RANKENA 1/2"

TERKŠLĖ SU 360° SUKAMA RANKENA 1/2"
TERKŠLĖ SU 360° SUKAMA RANKENA 1/2"
TERKŠLĖ SU 360° SUKAMA RANKENA 1/2"
  • Antgalio jungtis: 1/2"
  • Bendras ilgis [mm]: 250
  • Svirties ilgis: 240
  • Medžiaga: Plienas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Idealiai tinka ankštose vietose


360° pasukama rankena

  • Pavara pasukama sukant rankenos galą
  • Darbą galima atlikti dvigubai greičiau
  • Galima naudoti ir kaip standartinę terkšlę


Nėra atsitiktinio sukimo antgalio atsijungimo

  • Apsauginis užraktas neleidžia sukimo antgaliui nukristi ar pasimesti
  • Tiesiog paspauskite mygtuką, kad atlaisvintumėte kištukinę jungtį


Lengvas krypties keitimas

  • Dėl sukimo perjungimo galima lengvai keisti sukimosi kryptį pagal laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio rodyklę


Priežiūros nereikalaujanti pavara

  • Smulkūs krumpliaračiai su 52 dantukais, 7° atvirkštinio sukimosi kampas, visiškai nereikalauja priežiūros, garantuojamas nuolatinis mechanikos tepimas