ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiŽirklės ir peiliaiŽirklės skardaiTIESINĖS SKARDOS KIRPIMO ŽIRKLĖS, BERLYNIETIŠKOS

TIESINĖS SKARDOS KIRPIMO ŽIRKLĖS, BERLYNIETIŠKOS

TIESINĖS SKARDOS KIRPIMO ŽIRKLĖS, BERLYNIETIŠKOS
TIESINĖS SKARDOS KIRPIMO ŽIRKLĖS, BERLYNIETIŠKOS
TIESINĖS SKARDOS KIRPIMO ŽIRKLĖS, BERLYNIETIŠKOS
  • Paskirtis: Dešininės
  • Bendras ilgis [mm]: 250
  • Pjaunamojo krašto ilgis: 60
  • Didžiausia lakštinio metalo pjovimo geba: 1
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Tiesinės žirklės skardai „Berlynietiškos


Pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu, todėl užtikrina ilgą tarnavimo laiką bei optimalius pjovimo rezultatus

  • Pilnai kaldintos žirklės metalo lakštams
  • Skirta metalo lakštams iki 1 mm storio
  • Ašmenų ilgis 60 mm