TIRŠTAS TEPALAS HHS GREASE 400ML

TIRŠTAS TEPALAS HHS GREASE 400ML
TIRŠTAS TEPALAS HHS GREASE 400ML
TIRŠTAS TEPALAS HHS GREASE 400ML
  • Cheminė bazė: Mineralinė alyva
  • Alyvos pagrindas: Mineralinė alyva
  • Spalva: Balta
  • Kvapas / aromatas: Tipinis
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Aukštos kokybės tirštas priežiūros tepalas su PTFE priedais


Plataus pritaikymo, ilgalaikio poveikio baltas tepalas su labai geromis medžiagų suderinamumo savybėmis


Ilgalaikis poveikis

Tepalo plėvelė izoliuoja tepamą vietą nuo aplinkos poveikio (purvo ir drėgmės). Nesensta ir nesioksiduoja, saugo nuo korozijos. Tokiu būdu

prailginami aptarnavimo intervalai


Puikus medžiagų suderinamumas

Nereaguoja su plastmasėmis ir lakuotais paviršiais


Sudėtyje yra kietų PTFE (teflono) dalelių

Užtikrina tepimą kritiniais atvejais, kai tepimas vyksta tik teflono priedo dėka. Geras temperatūrinis atsparumas


Specialus baltas tepalo pigmentas

Optimalus suteptų vietų atpažinimas


Atsparus purškiamam sūriam ir paprastam vandeniui, praskiestoms rūgštims ir šarmams


Be silikono, dervų ir rūgščių


Darbinės temperatūros: nuo -15 °C iki +130 °C

Trumpalaikiai iki 150 °C