RAUDONO TIRŠTO TEPALO RINKINYS

RAUDONO TIRŠTO TEPALO RINKINYS
RAUDONO TIRŠTO TEPALO RINKINYS
RAUDONO TIRŠTO TEPALO RINKINYS
  • Turinio svoris: 400
  • Muilo pagrindas: Ličio kompleksas
  • Tepalo kodas: KP2N-20
  • Mažiausia / didžiausia temperatūra: -20 iki 140 °C
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Raudonas tirštas tepalas, 400 g, 12 vnt.

Ličio ir kalcio tepalas mineralinės alyvos ir polimerų pagrindu


  • Itin atsparus ekstremaliam slėgiui dėl antioksidantų, korozijos inhibitorių, sudėtyje esančio EP priedo
  • Geras sandarinimo poveikis ir atsparumas korozijai
  • Labai geros dulkių, nešvarumų ir vandens atstūmimo savybės
  • Sudėtyje nėra silikono ir dervų


Dėl sudėtyje naudojamo tirštiklio ir bazinės alyvos mišinio šis tepalas tinka tepti lėtai judančius ir smarkiai apkraunamus guolius.


Produkto Nr. 0893 871 1


Rankinis tepimo presas 500 cm³, 1 vnt.


  • Telpa iki 500 cm³ konsistencinio tepalo, tinka naudojimui su Wurth 400 g tepalo tūtomis (235 x ø 53,5 mm)
  • Paduodamo tepalo kiekį galima dozuoti iki 1,5 cm³
  • Darbinis slėgis 400 bar
  • Maksimalus slėgis daugiau kaip 800 atm
  • Reikalinga jėga ant rankenos 50-330 N, tepalo padavimo jėga 50-400 atm
  • Tiekiamas su gumine žarna bei antgaliu presui (M10x1)


Produkto Nr. 0986 00