TIRŠTAS TEPALAS WGF130 1000G

TIRŠTAS TEPALAS WGF130 1000G
TIRŠTAS TEPALAS WGF130 1000G
TIRŠTAS TEPALAS WGF130 1000G
  • Cheminė bazė: Ličio 12 hidroksistearatas
  • Alyvos pagrindas: Mineralinė alyva
  • Spalva: Juoda
  • Tankis: 1
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Aukštos kokybės plastiškas (tirštas) tepalas skirtas tepti visų rūšių ritininius ir slydimo guolius


  • Ličio muilo tepalas su molibdeno disulfidu (MoS2)
  • Apkrautą darbinį paviršių padengia atsparia trinčiai, slidžia tepalo plėvele
  • Žymiai palengvina įrengimų paleidimo sąlygas
  • Užtikrina tepimą net ekstremaliomis sąlygomis
  • Pailgina laiką tarp tepimų ir saugo nuo per greito susidėvėjimo
  • Atsparus drėgmei, saugo nuo korozijos
  • Atsparus temperatūroms nuo -30°C iki +130°C, trumpai iki +150°C
  • Spalva: juoda
  • Tirštumas pagal NLGI: 2