TVIRTINIMASInkarai ir komunikacijų montavimasKomunikacijų montavimasTvirtinimo elementaiTRAPECINIS LAIKIKLIS
TRAPECINIS LAIKIKLIS M8 VDS
TRAPECINIS LAIKIKLIS M8 VDSAkcija
TRAPECINIS LAIKIKLIS M8 VDS
Produkto Nr. 0862 514 001
EAN 4038898640844
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Trapecinis laikiklis
Su privirinta veržle
- Tvirtinimas prakišamuoju būdu su M8 srieginiu strypu
- Taip pat galima naudoti 4,0 mm AIMg 5 sandarinimo kniedes (DIN 1725) arba 4,2 mm gręžimo sraigtus iš grūdinto plieno
- Lengvas pritaikymas prie skirtingų trapecinių plokščių profilių
- Cinkuotas Senzimir - ištisinė lakštinė cinkuota medžiaga
Pastaba:
VdS patvirtinta tvirtinti vamzdžius iki DN 50. Didžiausia leistina apkrova priklauso nuo trapecinės plokštės storio.
VdS sertifikato Nr. G 4021037