TVIRTINIMASFiksatoriai, jungtys ir sandarikliaiJungtysElektrosJungtysTERMO LAIDO JUNGČIŲ 1,5-2,5 MM2 IR DUJINIO DEGIKLIO RINKINYS
TERMO LAIDO JUNGČIŲ 1,5-2,5 MM2 IR DUJINIO DEGIKLIO RINKINYS
TERMO LAIDO JUNGČIŲ 1,5-2,5 MM2 IR DUJINIO DEGIKLIO RINKINYSTERMO LAIDO JUNGČIŲ 1,5-2,5 MM2 IR DUJINIO DEGIKLIO RINKINYS
- Mažiausias / didžiausias laido skerspjūvis: 1.5-2.5 mm²
- Spalva: Mėlyna
- Dielektinė varža [kV/mm]: 30
- IP apsaugos klasė: IP 67
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
TERMIŠKAI SUSITAUKIANČIŲ, UŽSPAUDŽIAMŲ LAIDO JUNGČIŲ IR DUJINIO DEGIKLIO RINKINYS
Karštyje susitraukiančios užspaudžiamos jungtys
- Dulkėms ir drėgmei atsparios jungtys
- Pusiau skaidrus termiškai susitraukiantis vamzdelis, skirtas nesudėtingai vizualiai stebėti jungtį
- Sutaupytas laikas dėl 40 % greitesnio susitraukimo proceso
- Maža jungties ir kabelio izoliacijos pažeidimo rizika dėl žemos susitraukimo temperatūros
+
Dujinis lituoklis MJ360
- Darbinė temperatūra iki 1300°C
- Stabili liepsna visose padėtyse
- Galios/ liepsnos reguliavimas
- Piezo degiklis
- Ergonomiška rankena