TVIRTINIMO DIRŽAS SU TERKŠLE, 50MM X 10M, 2 DALIŲ

TVIRTINIMO DIRŽAS SU TERKŠLE, 50MM X 10M, 2 DALIŲ
TVIRTINIMO DIRŽAS SU TERKŠLE, 50MM X 10M, 2 DALIŲ
TVIRTINIMO DIRŽAS SU TERKŠLE, 50MM X 10M, 2 DALIŲ
  • Plotis: 50
  • Bendras ilgis: 10
  • Fiksuoto galo ilgis: 0.5
  • Laisvo galo ilgis: 9.5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Krovinių tvirtinimo diržas su standartiniu skląsčiu ir dvigubu kabliu


Universalus 2 dalių tvirtinimo diržas


  • Poliesterio tvirtinimo diržai
  • Taikymo sritis nuo -40 °C iki +100 °C
  • Etiketė prisiūta prie diržo