TVIRTINIMO PLOKŠTELĖ

TVIRTINIMO PLOKŠTELĖ
TVIRTINIMO PLOKŠTELĖ
TVIRTINIMO PLOKŠTELĖ
  • Ertmės skersmuo [mm]: 5
  • Leidimas: EN 14545:2009-02
  • Medžiaga: 1.0226
  • Paviršius: Z275
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Ertmės skersmuo [mm]
5 mm
Leidimas
EN 14545:2009-02
Medžiaga
1.0226
Paviršius
Z275