TVIRTINIMASInkarai ir komunikacijų montavimasInkaraiGipso kartonuiUNIVERSALUS SRAIGTINIS INKARAS WG-FIX PUSAPVALE GALVA

UNIVERSALUS SRAIGTINIS INKARAS WG-FIX PUSAPVALE GALVA

UNIVERSALUS SRAIGTINIS INKARAS WG-FIX PUSAPVALE GALVA
UNIVERSALUS SRAIGTINIS INKARAS WG-FIX PUSAPVALE GALVA
UNIVERSALUS SRAIGTINIS INKARAS WG-FIX PUSAPVALE GALVA
  • Galvutės tipas: Šešiakampė
  • vidinė šešiakampė jungtis: AW20
  • Inkaro skersmuo: 6.3
  • Inkaro ilgis [mm]: 30
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Galvutės tipas
Šešiakampė
vidinė šešiakampė jungtis
AW20
Inkaro skersmuo
6.3 mm
Inkaro ilgis [mm]
30 mm
Didžiausias tvirtinimo aukštis (d a)
2.5 mm
Medžiaga
Plienas
Paviršius
A2K
Vardinis grąžto skersmuo (d 0)
4 mm
Gręžtinės angos gylis (h 1)
35 mm
Kiaurymė pritvirtinamame komponente (d f)
6.5 mm