VABZDŽIŲ PLOVIKLIS, PUTŲ PAVIDALU

VABZDŽIŲ PLOVIKLIS, PUTŲ PAVIDALU
VABZDŽIŲ PLOVIKLIS, PUTŲ PAVIDALU
VABZDŽIŲ PLOVIKLIS, PUTŲ PAVIDALU
  • Cheminė bazė: Anijoninis tensidas
  • Spalva: Bespalvis
  • pH vertė: 10
  • Tankis: 1.035
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Cheminė bazė
Anijoninis tensidas
Spalva
Bespalvis
pH vertė
10
Tankis
1.035 g/cm³
Tankio sąlygos
esant 20°C
Sandėliavimo trukmė po pagaminimo
24 mėn.
Laikymo trukmės po pagaminimo užtikrinimo sąlygos
15°C iki 25°C
Be organinių chloro junginių (AOX)
Taip
Be silikono
Taip
Biologiškai skaidus
Taip