APKABA VAMZDŽIUI MASSIV

APKABA VAMZDŽIUI MASSIV
APKABA VAMZDŽIUI MASSIV
APKABA VAMZDŽIUI MASSIV
  • Jungties sriegis: M16
  • Metalinės juostos plotis: 40
  • Metalinės juostos storis: 4
  • Medžiaga: Lakštinis plienas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Jungties sriegis
M16
Metalinės juostos plotis
40 mm
Metalinės juostos storis
4 mm
Medžiaga
Lakštinis plienas
Mažiausia / didžiausia atsparumo temperatūra
-30 to 100 °C
Garso izoliacijos medžiaga
EPDM - etileno propileno dejeno terpolimero natūralusis kaučiukas
Atsparumas ultravioletiniams spinduliams
Taip
Be halogenų
Taip
Atsparus
Ozone, Aging, Diluted acids and lyes, Alcoholic solutions
Be chloro
Taip
Be silikono
Taip
Paviršius
Cinkuotas
Sriegio tipas
Metrinis
Sriegio tipas x vardinis skersmuo x sraigto ilgis
M12 x 40 mm
Statybos medžiagos klasė
B2 - degumo klasė