ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiReplėsVamzdinėsVAMZDINĖS REPLĖS 45° KAMPU ŽIAUNOMIS 2"

VAMZDINĖS REPLĖS 45° KAMPU ŽIAUNOMIS 2"

VAMZDINĖS REPLĖS 45° KAMPU ŽIAUNOMIS 2"
VAMZDINĖS REPLĖS 45° KAMPU ŽIAUNOMIS 2"
VAMZDINĖS REPLĖS 45° KAMPU ŽIAUNOMIS 2"
  • Didžiausias vamzdžio skersmuo, coliais: 2"
  • Užveržimo tarpas: 65
  • Bendras ilgis [mm]: 570
  • Prisispaudimo spaustuvų plotis [mm]: 31
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

45° kampinis vamzdžių raktas


Švediško tipo, 45° kampu

Nuolat reguliuojamas

Fiksuotas fiksuotomis reguliavimo veržlėmis

Optimalus laikymas ir didelis stiprumas

Dantys ant galvutės išdėstyti prieš sukimosi kryptį

Patvarūs ir atsparūs dilimui

Induktyviniu būdu grūdinti dantys