VAMZDŽIŲ LAIKIKIKLIS VARŽTAS/SMEIGĖ A2

VAMZDŽIŲ LAIKIKIKLIS VARŽTAS/SMEIGĖ A2
VAMZDŽIŲ LAIKIKIKLIS VARŽTAS/SMEIGĖ  A2
VAMZDŽIŲ LAIKIKIKLIS VARŽTAS/SMEIGĖ  A2
  • Sriegio tipas x vardinis skersmuo:
  • Sriegio tipas x vardinis skersmuo x ilgis: M10 x 100 mm
  • Bendras ilgis: 100
  • Galvutės aukštis:
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Sriegio tipas x vardinis skersmuo

Sriegio tipas x vardinis skersmuo x ilgis
M10 x 100 mm
Bendras ilgis
100 mm
Galvutės aukštis
0
Galvutės plotis
0
Medžiaga
A2
Dydis (SW)
8 mm
Galvutės ilgis
0
Sriegio ilgis (sriegis medienos apdirbimui)
60 mm
Sriegio ilgis (metrinis sriegis)
30 mm
Savybių klasė

Paviršius

Galvutės tipas

Sriegio tipas
Metrinis
Sriegio formatas

Atitinka RoHS