TVIRTINIMASInkarai ir komunikacijų montavimasKomunikacijų montavimasBėgelių elementaiVARIFIX KOMBINUOTA SLANKIOJI VERŽLĖ M12 36/41 ST37 CINKUOTA
VARIFIX KOMBINUOTA SLANKIOJI VERŽLĖ M12 36/41 ST37 CINKUOTA
VARIFIX KOMBINUOTA SLANKIOJI VERŽLĖ M12 36/41 ST37 CINKUOTAVARIFIX KOMBINUOTA SLANKIOJI VERŽLĖ M12 36/41 ST37 CINKUOTA
- Tinka montavimo bėgeliui: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 36 x 36 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
- Plotis [mm]: 29
- Bendras ilgis [mm]: 33
- Sriegio tipas x vardinis skersmuo: M12
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
VARIFIX® kombinuota slankioji veržlė
Tinka visiems 36 ir 41 tipo bėgeliams