VARIFIX® ORTAKIŲ MONTAVIMO LAIKIKLIS

VARIFIX® ORTAKIŲ MONTAVIMO LAIKIKLIS
VARIFIX® ORTAKIŲ MONTAVIMO LAIKIKLIS
VARIFIX® ORTAKIŲ MONTAVIMO LAIKIKLIS
  • Tinkami srieginiai strypai: M8
  • Didžiausia apkrovos jėga: 500
  • Storis [mm]: 2.5
  • Plotis [mm]: 30
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Visi filtrai
Pakuotė
Tinkami srieginiai strypai
M8
Didžiausia apkrovos jėga
500 N
Storis [mm]
2.5 mm
Plotis [mm]
30 mm
Paviršius
Cinkuotas
Medžiaga
Plienas