VARIFIX® TVIRTINIMO GNYBTAS

VARIFIX® TVIRTINIMO GNYBTAS
VARIFIX® TVIRTINIMO GNYBTAS
VARIFIX® TVIRTINIMO GNYBTAS
  • Bendras ilgis [mm]: 45
  • Aukštis [mm]: 45
  • Plotis [mm]: 80
  • Storis [mm]: 6
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Bendras ilgis [mm]
45 mm
Aukštis [mm]
45 mm
Plotis [mm]
80 mm
Storis [mm]
6 mm
Sriegio tipas x vardinis skersmuo
M10
Medžiaga
Plienas
Paviršius
A2K
Sriegio tipas
Metrinis
Vardinis diametras [mm]
20X1,5 mm