VARIKLIO HERMETIKAS DOS 100G

VARIKLIO HERMETIKAS DOS 100G
VARIKLIO HERMETIKAS DOS 100G
VARIKLIO HERMETIKAS DOS 100G
  • Turinio svoris: 100
  • Cheminė bazė: Epoksidinė derva
  • Spalva: Raudona
  • Tankis / sąlygos: 1.08 g/cm³ / pagal DIN EN ISO 2811-1
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Pakeičia kietas tarpines aplink variklį, slėginius indus, prie srieginių sujungimų


Atsparus aukštai temperatūrai

Patikimai sandarina net ir +280°C temperatūroje


Atsparus slėgiui maždaug iki 700 atmosferų

Tinka ir aukšto slėgimo vamzdžiams bei slėginiams indams


Labai gerai sukimba

Ilgalaikiai ir patikimai sandarina ne tik metalus, bet ir stiklą, keramiką


Puikiai pritaikomas

  • Taip pat tinka nelygiems paviršiams
  • Pasiekiamas visiškas sandarumas


Nuolatinis elastingumas

Apsaugo nuo atsiskyrimo, pvz., dėl vibracijos ir smūginių apkrovų


Apsaugo nuo korozijos

Visiškai užpildo tarpus


Be silikono ir tirpiklių


DOS Sistema:

Galimybė dirbti viena ranka dėl praktiško sukamojo dangtelio

Reguliuojamas priemonės padavimo kiekis

Neužkietėja ir pilnai susinaudoja klijai