VARŽTAS MBN10105 14X1,5X100 10.9 CINKO LAMELIŲ
VARŽTAS MBN10105 14X1,5X100 10.9 CINKO LAMELIŲŠešiakampis varžtas su sijonėliu pagal MBN standartą
MBN 10105, plienas 10.9, su plonu sriegiu nuo M12. Sidabro spalvos cinko lamelių danga pagal DBL 9440.40 (forma C ≙ dalinis sriegis).
Paviršiaus apsauga
Pagal DBL 9440.40 (sidabro spalvos cinko lamelių danga su į sandariklį integruotu tepimu, be Cr(VI)) > VDA 235 - 104.42
Atsparumas korozijai
≤ M8 - apie 480 val., be pagrindinio metalo korozijos pagal DIN EN ISO 9227 - NSS
≥ M10 - apie 720 val., be pagrindinio metalo korozijos pagal DIN EN ISO 9227 - NSS
Nurodytas atsparumas korozijai taikomas atliekant korozijos bandymus pagal DIN EN ISO 9227-NSS (bandymai su druskų rūku), ne anksčiau kaip po 24 val. po padengimo "kaip padengta", t. y. prieš rūšiavimą, pakavimą, transportavimą ir (arba) surinkimą. Šias reikšmes galima sumažinti dėl neišvengiamų tvarkymo ir surinkimo procesų.
Daugeliu atvejų atsparumo korozijai, gauto atlikus bandymą su druskos rūku, perkelti į realias surinkimo ir eksploatavimo sąlygas neįmanoma. Projektuodamas jungtį, projektuotojas, parinkdamas tinkamą antikorozinę dangą, turi atsižvelgti tiek į kombinuotas medžiagas ir, jei reikia, dangas, tiek į aplinkos sąlygas eksploatacijos metu.
Trinties koeficientas
μ tot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)
Pastaba:
Varžtai su sijonėliu sumažina išankstinio įtempimo praradimo riziką dėl kontaktinių paviršių nusistovėjimo. Prisukant po varžto galvute susidarantis paviršiaus slėgis yra mažas, palyginti su įprastinėmis šešiakampėmis galvutėmis (be sijonėlio), nes jėga pasiskirsto didesniame kontaktiniame paviršiuje.
Privalumas:
Dėl mažesnio jungiamų dalių skaičiaus reikia mažiau reguliavimo, palyginti su jungtimis naudojant poveržles.
Įgaubta poveržlė, spaudžianti kontaktinį paviršių, padidina jungties tamprumą, todėl atsiranda stabdymo / grimzdimo judesiai ir paprastai išvengiama išankstinio įtempimo praradimo.
Derančios veržlės
Šešiakampė veržlė su sijonėliu ir prispaudėju MBN 13032 Plienas 10, dengtas cinko sluoksniu, produkto numeris: 026391...