VARŽTAS RĖMUI 14X1,5X30 10.9 CINKO NIKELIO (P3E)

VARŽTAS RĖMUI 14X1,5X30 10.9 CINKO NIKELIO (P3E)
VARŽTAS RĖMUI 10.9 C/NI
VARŽTAS RĖMUI 10.9 C/NI
VARŽTAS RĖMUI 10.9 C/NI
VARŽTAS RĖMUI 10.9 C/NI
VARŽTAS RĖMUI 10.9 C/NI
VARŽTAS RĖMUI 10.9 C/NI
Produkto Nr. 0263 214 30
EAN 4046778349381
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Šešiakampė galvutė su dantytu sijonėliu


Komercinio transporto priemonių cinko-nikelio rėmo varžtas, skaidriai pasyvuotas (P3E) su papildoma apsauga, nuo M12, su smulkiu sriegiu.

Sraigtas su dantytu sijonėliu ir smulkiu sriegiu (nuo M12)


Užrakto briaunų veikimo principas:

Priveržimo metu fiksavimo briaunos veržia priešpriešinę medžiagą varžto sąlyčio paviršiaus srityje. Tai sukelia plastinę deformaciją, kuri sukietina paviršių. Užveržimo pabaigoje nenustatomas joks žymus nusėdimas. Blokavimo briaunos apriboja jungties nusėdimą ir taip sumažina išankstinio įtempimo jėgos nuostolius.


Be chromo (VI)

Atitinka ES eksploatuoti pasenusių transporto priemonių direktyvą


Atsparumas korozijai

Apie 720 valandų pagrindinio metalo korozijos pagal DIN EN ISO 9227-NSS


Nurodytas atsparumas korozijai taikomas atliekant korozijos bandymus pagal DIN EN ISO 9227-NSS (bandymai su druskų rūku) ne anksčiau kaip po 24 val. po padengimo, kai danga yra padengta, t. y. prieš rūšiavimą, pakavimą, transportavimą ir (arba) surinkimą. Šias reikšmes galima sumažinti dėl neišvengiamų tvarkymo ir surinkimo procesų. Daugeliu atvejų atsparumo korozijai, gauto atlikus druskų rūko bandymą, perkelti į realias surinkimo ir eksploatavimo sąlygas neįmanoma. Projektuodamas jungtį, projektuotojas, parinkdamas tinkamą antikorozinę dangą, turi atsižvelgti tiek į sujungtas medžiagas, tiek į bet kokias dangas ir aplinkos sąlygas eksploatacijos metu.