VARŽTAS RĖMUI 5X10 10.9 ZFSH
VARŽTAS RĖMUI 5X10 10.9 ZFSHŠešiakampė galvutė su dantytu sijonėliu
W-0263, plienas 100 sidabro spalvos cinko lameles
Standartinis metrinis sriegis
Stiprumo klasė 100 (apytikslė stiprumo klasė 10,9)
Paviršius:
ZFSHL: Cinko lamelių danga su tepimo savybėmis, kuri keičia trinties koeficientą (trinties koeficientas: 0,09-0,14)
Be chromo (VI):
Atitinka ES eksploatuoti pasenusių transporto priemonių direktyvą
Atsparumas korozijai:
M4, M5 apie 240 val./≥ M6 apie 480 val./≥ M10 apie 720 valandų pagrindinio metalo korozijos pagal DIN EN ISO 9227-NSS
Nurodytas atsparumas korozijai taikomas atliekant korozijos bandymus pagal DIN EN ISO 9227-NSS (bandymai su druskų rūku) ne anksčiau kaip po 24 val. po padengimo "kaip padengta", t. y. prieš rūšiavimą, pakavimą, transportavimą ir (arba) surinkimą. Šios reikšmės gali sumažėti dėl neišvengiamų krovos ir surinkimo procesų. Daugeliu atvejų atsparumo korozijai, gauto atlikus bandymą su druskos rūku, perkelti į realias surinkimo ir eksploatavimo sąlygas neįmanoma. Projektuodamas jungtį, projektuotojas, parinkdamas tinkamą antikorozinę dangą, turi atsižvelgti tiek į sujungtas medžiagas, tiek į bet kokias dangas ir aplinkos sąlygas eksploatacijos metu.
Blokavimo briaunų veikimo principas:
Priveržimo metu fiksavimo briaunos veržia priešpriešinę medžiagą varžto sąlyčio paviršiaus srityje. Tai sukelia plastinę deformaciją, kuri sukietina paviršių. Užveržimo pabaigoje nenustatomas joks žymus nusėdimas. Blokavimo briaunos apriboja jungties nusėdimą ir taip sumažina išankstinio įtempimo jėgos nuostolius.