CHEMIJAAuto priežiūros ir remonto priemonėsAutomobilių priežiūros priemonėsLangų plovimo skysčiaiVASARINIO LANGŲ SKYSČIO RINKINYS 3X3
VASARINIO LANGŲ SKYSČIO RINKINYS 3X3
VASARINIO LANGŲ SKYSČIO RINKINYS 3X3VASARINIO LANGŲ SKYSČIO RINKINYS 3X3
- Sandėliavimo trukmė po pagaminimo: 24
- Kvapas / aromatas: Citrusinių vaisių
- Tankis:
- Pakuotė: 3
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Vasarinis langų plovimo skystis, 5 l, 3 vnt.
Paruoštas naudojimui langų plovimo skystis sudėtyje turintis apsauginės hidrofobinės dangos, kuri neleidžia purvui prikibti prie stiklo bei atstumia vandenį, taip palengvina pakartotinius valymus
• Puikiai valo
• Atstumia vandenį
• Švelnus polikarbonato stiklo žibintams
• Su etilo alkoholiu, kuris yra saugesnis sveikatai
• Malonaus aromato
• Nekenkia dažams, gumai, plastikui ir polikarbonatiniam stiklui
Produkto Nr. 0892 333 05
+
Koncentruotas langų ploviklis BLITZ, 32 ml, 3 vnt.
• 32 ml paruošia iki 3 litrų ploviklio
• Saugo nuo dryžių ir riebalines plėveles
• Pašalina prilipusius vabzdžius ir kitus nešvarumus
• Nekenkia polikarbonatiniui stiklui, dažams, gumai
Produkto Nr. 0892 333
