VEŽIMĖLIS ĮRANKIAMS COMPACT

VEŽIMĖLIS ĮRANKIAMS COMPACT
VEŽIMĖLIS ĮRANKIAMS COMPACT
VEŽIMĖLIS ĮRANKIAMS COMPACT
  • Pavadinimas: COMPACT 7
  • Stalčių skaičius: 7
  • Darbastalio medžiaga: Plastikas
  • Spalva: Antracito
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Kompaktiškas dirbtuvių vežimėlis COMPACT


Kompaktiškas ir universalus dirbtuvių vežimėlis su daugybe praktiškų detalių

  • Tvirta, daug kartų lenkta lakštinio plieno konstrukcija
  • Išoriniai matmenys su rankena (plotis x gylis x aukštis): 710 x 430 x 940 mm
  • Bendra apkrova: 300 kg
  • Darbinis aukštis: 885 mm
  • Visiškai ištraukiami stalčiai su rutuliniais guoliais
  • Stalčių matmenys tinkami įrankių asortimentams putplasčio įdėkluose
  • Tvirta ir ergonomiška šoninė rankena
  • Ratai pagaminti iš bekraštės gumos, vairuojamieji ratai ∅ 100 mm (vienas iš jų su blokuojamuoju stabdžiu), važiuojamieji ratai ∅ 140 mm
  • Apsauga nuo smūgių, pagaminta iš elastingos porolono gumos, apsaugo nuo smūgių
  • Dengtas milteliniu būdu, visi stalčiai - RAL 9011 (grafito juodos spalvos)
  • Platus priedų asortimentas
  • Šoninės sienelės su kvadratine perforacija, skirtos priedams iš perforuotų plokščių asortimento


Trijų pakopų užrakto koncepcija

  • Centrinis užraktas su cilindrine spyna
  • Atrakinimas viena ranka ir atskiri stalčių užraktai neleidžia atsitiktinai atidaryti stalčių judant
  • Stalčių užraktas, užtikrinantis puikų stabilumą ir apsaugantis nuo apvirtimo.
  • Vienu metu galima atidaryti tik vieną stalčių.