ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiStatybiniai ir universalūs įrankiaiKiti įrankiaiVIELINIAI ŠEPEČIAU SU KOTELIU TVIRTINTI Į GRĘŽTUVUS ŠEPEČIAI PLIENINIAMS PAVIRŠIAMS

VIELINIAI ŠEPEČIAU SU KOTELIU TVIRTINTI Į GRĘŽTUVUS ŠEPEČIAI PLIENINIAMS PAVIRŠIAMS

VIELINIAI ŠEPEČIAU SU KOTELIU TVIRTINTI Į GRĘŽTUVUS ŠEPEČIAI PLIENINIAMS PAVIRŠIAMS
VIELINIAI ŠEPEČIAU SU KOTELIU TVIRTINTI Į GRĘŽTUVUS ŠEPEČIAI PLIENINIAMS PAVIRŠIAMS
VIELINIAI ŠEPEČIAU SU KOTELIU TVIRTINTI Į GRĘŽTUVUS ŠEPEČIAI PLIENINIAMS PAVIRŠIAMS
  • Diametras: 75
  • Naudingasis vielos ilgis: 25
  • Žiedo plotis: 15
  • Vielos tipas: Susukta, Viena eile
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Diametras
75 mm
Naudingasis vielos ilgis
25 mm
Žiedo plotis
15 mm
Vielos tipas
Susukta, Viena eile
Vielos skersmuo
0.30 mm
Veleno skersmuo
6 mm
Didžiausias sukimosi greitis
4500 rpm
Vielos medžiaga
Plienas