ISO 1234/DIN 94 VIELOKAIŠTIS 2,0X25 CINKUOTAS
ISO 1234/DIN 94 VIELOKAIŠTIS 2,0X25 CINKUOTASISO 1234/DIN 94 VIELOKAIŠTIS 2,0X25 CINKUOTAS
Produkto Nr. 0470 2 25
EAN 4046777244946
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vielokaištis
ISO/WN 1234, plienas, cinkuotas
Nominalus dydis d1 = 3,5& mm/4,5& mm/5,5& mm/7& mm nestandartizuotas pagal ISO 1234
Pastaba
Pakeičia DIN 94