ISO 1234/DIN 94 VIELOKAIŠTIS 8,0X100 CINKUOTAS
ISO 1234/DIN 94 VIELOKAIŠTIS 8,0X100 CINKUOTASISO 1234/DIN 94 VIELOKAIŠTIS 8,0X100 CINKUOTAS
Produkto Nr. 0470 8 100
EAN 4011231401166
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vielokaištis
ISO/WN 1234, plienas, cinkuotas
Nominalus dydis d1 = 3,5& mm/4,5& mm/5,5& mm/7& mm nestandartizuotas pagal ISO 1234
Pastaba
Pakeičia DIN 94