TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMetalo konstrukcijomsFasadams/stogamsW-214 PLIENO LAKŠTŲ TVIRTINIMO SRAIGTAI CINKUOTI
DIN 7504-K SRAIGTAS ILGU GR. 5,5X32 C
DIN 7504-K SRAIGTAS ILGU GR. 5,5X32 CAkcija
DIN 7504-K SRAIGTAS ILGU GR. 5,5X32 C
Produkto Nr. 0214 055 32
EAN 4024835294553
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Gręžiantis sraigtas ilgu grąžtelių ir su šešiakampe galvute
pias®
Grūdintas plienas, cinkuotas melsvai pasyvuotas, su ilgu gražtelių. Skirtas plieniniams profiliams tvirtinti prie plieninio pagrindo ≤ 12 mm
Grąžtelio dėka- montavimo laiko sutrumpinamas min. 50%
- Gręžimas be įkirtimo
- Sriegio formavimas
- Saugu
Viskas vienu veiksmu
Tinka komponentų deriniams t I / t II pagal ETA-10/0184 patvirtinimą
- Plienas / plienas
Ir papildomai fiksatorių tvirtinimui prie plieninių konstrukcijų (varžtiniai sujungimai)
24
Pastaba:
Cinkuotus gręžiančius sraigtus galima naudoti tik ten, kur nėra drėgmės.