TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMetalo konstrukcijomsFasadams/stogamsW-214 PLIENO LAKŠTŲ TVIRTINIMO SRAIGTAI CINKUOTI
DIN 7504-K SRAIGTAS 6,3X25 CINKUOTAS PIAS W-214
DIN 7504-K SRAIGTAS 6,3X25 CINKUOTAS PIAS W-214DIN 7504-K SRAIGTAS 6,3X25 CINKUOTAS PIAS W-214
Produkto Nr. 0214 63 25
EAN 4011231273626
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Gręžiantis sraigtas, šešiakampė galvutė
pias®
Grūdintas, cinkuotas, melsvai pasivuotas plienas, su grąžteliu. Skirtas plieniniams profiliams tvirtinti prie plieninių konstrukcijų ≤ 5 mm
Dėl grąžtelio, montavimo laikas sutrumpėja min. 50 %.
- Gręžimas be papildomo įkirtimo
- Sriegio formavimas
- Saugu
Viskas vienu veiksmu
Tinka komponentų deriniams tI/tII pagal ETA-10/0184 patvirtinimą
Plienas / plienas ∅ 4,2& mm-6,3& mm
22
Pastaba:
Cinkuotus gręžiančius sraigtus galima naudoti tik ten, kur nėra drėgmės.