TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMetalo konstrukcijomsFasadams/stogamsW-214 PLIENO LAKŠTŲ TVIRTINIMO SRAIGTAI CINKO LAMELIŲ DANGA
SRAIGTAS W-214 5,5X50 PIAS A2
SRAIGTAS W-214 5,5X50 PIAS A2SRAIGTAS W-214 5,5X50 PIAS A2
Produkto Nr. 0214 815 550
EAN 4011231275453
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Gręžiantis sraigtas, šešiakampė galvutė
pias®
A2 nerūdijantis plienas, su grąžteliu. Skirtas plieniniams profiliams tvirtinti prie plieninių konstrukcijų ar aliuminio
Dėl grąžtelio, montavimo laikas sutrumpėja min. 50 %.
- Gręžimas be papildomo įkirtimo
- Sriegio formavimas
- Saugu
Viskas vienu veiksmu
Tinka komponentų deriniams tI/tII pagal ETA-10/0184 patvirtinimą
- Plienas / plienas - ∅ 4,2& mm-6,3& mm
- Aliuminis ir plienas - ∅ 4,8& mm
- Aliuminis/aliuminis - skirtas ∅ 4,8& mm