TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMetalo konstrukcijomsFasadams/stogamsW-214 PLIENO LAKŠTŲ TVIRTINIMO SRAIGTAI CINKO LAMELIŲ DANGA
ISO 15480 SRAIGTAS+EPDM POV.4,8X38
ISO 15480 SRAIGTAS+EPDM POV.4,8X38ISO 15480 SRAIGTAS+EPDM POV.4,8X38
Produkto Nr. 0214 884 838
EAN 4011231276320
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Gręžimo sraigtas, šešiakampis galvutė piasta®
A2 nerūdijantis plienas su gręžimo galvute ir formuojamu sriegio paviršiumi, pagamintu iš grūdinto plieno. Skirtas metalinių profilių tvirtinimui prie plieninių arba aliuminio konstrukcijų.
Sumažina montavimo laiką naudojant gręžimo galvutę min. 50%:
- Gręžimas be centravimo
- Sriegio formavimas
- Užtikrinimas
Viskas vienu veiksmu
Tinka komponentų deriniams tl / tII pagal patvirtinimą ETA-10/0184
- Plienas/plienas - ∅ 4.2& mm–6.3& mm
- Aliuminis/plienas - ∅ 4.8& mm
- Aliuminis/aliuminis - ∅ 4.8& mm