ISO 7046/DIN 965 VARŽTAS 5X12 A2

ISO 7046/DIN 965 VARŽTAS 5X12 A2
ISO 7046/DIN 965 VARŽTAS 5X12 A2
ISO 7046/DIN 965 VARŽTAS 5X12 A2
  • Sriegio diametras: M5
  • Bendras ilgis [mm]: 12
  • Galvutės skersmuo: 9.2
  • Galvutės aukštis: 2.5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Įgilintos galvutės varžtas su įgilinta galvute, H

DIN 965 nerūdijantis plienas, A2, be padengimo

Pastaba:

DIN 965 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 7046 1 dalimi / 2 dalimi. Yra tam tikras ribotas panašumas (pakeisti kai kurie galvos aukščiai ir galvutės skersmenys | Pakeisti sriegio ilgiai | pašalintas vardinis Ø M1.6 | praleista stiprumo klasė 5.8 ir A4-70 | pakeisti sriegio ilgiai | pakeisti įleidžiamos galvos įsiskverbimo gyliai).