ŽIEMINIS SKYSTIS LANGAMS -21 °C, 4L

ŽIEMINIS SKYSTIS LANGAMS -21 °C, 4L
Akcija
ŽIEMINIS SKYSTIS LANGAMS -21 °C, 4L
ŽIEMINIS SKYSTIS LANGAMS -21 °C, 4L
  • Kiekis: 4
  • Spalva: Mėlyna
  • Sandėliavimo trukmė po pagaminimo: 24
  • Cheminė bazė: Etanolis
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Saugesniam vairavimo malonumui iki -21°C

Skystis paruoštas naudojimui su dar patogesniu dozavimo piltuvėliu.


• Patobulintas valymo efektas

Mažesnis akinimo efektas

• Be metanolio, gaivaus aromato

• Sudėtyje etanolis, kuris yra gerokai saugesnis nei metenolis

• Tinka automobilių žibintų apiplovimui

Pritaikytas purkštukams ir ksenono žibintams

• Hidrofobinė saugo nuo purvo ir vandens prikibimo prie stiklo

• Piltuvėlis, skirtas patogesniam dozavimui

Nekenkia dažams, gumai, plastikui ir polikarbonatiniam stiklui