Table of Contents
1
169
Statybinio tvirtinimo katalogas
STATYBINIS TVIRTINIMAS
1
Cheminiai inkarai
2
Sriegti strypai
13
Inkarinių masių sąnaudos
14
Inkaravimo priedai
16
Sraigtiniai inkarai
20
Pleištiniai inkarai
24
Inkarai minkštoms medžiagoms
40
Plastikiniai inkarai
44
Inkarai gipso kartonui
55
Inkarai izoliaciniam sluoksniui
58
Kiti inkarai
60
Konstrukcinių varžtų rinkiniai
63
Varžtai tuščiaviduriams profiliams
68
Sraigtai metalui
70
Sraigtai daugiasluoksnėms plokštėms
76
Sraigtai plastikiniams langams
78
Sraigtai gipso kartonui
79
Sraigtai medienai
80
ASSY 3
80
ASSY 4
94
WUPOFAST
102
WUPOFAST 2.0
103
Vamzdynų montavimo sistemos
106
Bėgeliai
106
Konsolės
106
Apkabos
109
Atramos/laikikliai
118
Sriegti strypai
124
TIESIOGINIS TVIRTINIMAS
127
Tvirtinimas į betoną/metalą
128
Naudojimo sritys
128
Technologija
130
Tvirtinimas į medieną
137
PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS
146
Gaisrinės saugos esminiai reikalavimai
148
Gaisrinės saugos strategija
149
Priešgaisrinio sandarinimo produktai
151
Priešgaisrinės dvikomponentės putos COMBO
153
Priešgaisrinės plokštės FPMF 1-S ir 2-S atskiriems ir kombinuotiems perėjimams
154
Priešgaisrinis gipso mišinys FP/EX
155
Priešgaisrinė grafito juosta FP
156
Priešgaisrinė grafito juosta IS-R-PLUS
157
Priešgaisrinė mova RK I
158
Priešgaisrinė mova FP
159
Priešgaisrinis paruoštas glaistas–sandariklis Ø 15 mm
160
Priešgaisrinis akrilinis sandariklis ACR 240
161
Priešgaisrinė akrilo masė SEALFIRE W100
162
Priešgaisrinė silikono masė SEALFIRE W200
163
Priešgaisrinės putos SEALFIRE W350
164
Priešgaisrinis Tranzitinių komunikacijų sandariklis
165
Priešgaisrinis pluoštas Würth FP
166
Priešgaisrinio sandarinimo parinkimo programa: www.wurth.lt/pa/
167
Priešgaisriniai sandarinimo produktai
167
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx