Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Würth Plus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
IŠPARDAVIMAS
AKCIJA
NAUJIENOS
Grįžti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Varžtai
Šešiakampe galva
8.8
Visos kategorijos
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Varžtai
Šešiakampe galva
8.8
10.9
A2
A4
Coliniai
8.8
Atitinka RoHS
Medžiaga
Sriegio tipas
Žingsnis
Paviršius
Standartai
Galvutės skersmuo
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 10 iš 10
12
24
36
Visi filtrai
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 8.8 GALVANIZUOTAS PILNU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTĖ
171 variantas
Žiūrėti detaliau
ISO 8676 VARŽTAS 8.8 BE PADENGIMO PILNU SMULKIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
10 variantų
Žiūrėti detaliau
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 8.8 GALVANIZUOTAS DALINIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
169 variantai
Žiūrėti detaliau
VARŽTAS SU POVERŽLE 8.8
18 variantų
Žiūrėti detaliau
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 8.8 KARŠTAI CINKUOTAS
30 variantų
Žiūrėti detaliau
ISO 8676 VARŽTAS 8.8 CINKO DANGA (A2K)
4 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 14X35 8.8 ZFSHL
Peržiūrėti
DIN 6921 VARŽTAS ŠEŠIAKAMPIA GALVA IR SIJONU 8X16 8.8 CINKO DANGA
Peržiūrėti
DIN 610 VARŽTAS 8.8-WS13-M8
2 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 8.8 KARŠTAI CINKUOTAS
3 variantai
Žiūrėti detaliau
1
Rodoma 1 - 10 iš 10
12
24
36