1/2" ADAPTERIS 1/4" HEX

1/2" ADAPTERIS 1/4" HEX
1/2" ADAPTERIS 1/4" HEX
1/2" ADAPTERIS 1/4" HEX
  • Vidinė jungtis: 1/2 inch
  • Pavaros tipas: Vidinis kvadratas
  • Antgalio jungtis: 1/4 inch
  • Antgalio tipas: Hexagon socket
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vidinė jungtis
1/2 inch
Pavaros tipas
Vidinis kvadratas
Antgalio jungtis
1/4 inch
Antgalio tipas
Hexagon socket
Bendras ilgis [mm]
50 mm