DARBO SAUGAVeido, galvos ir kvėpavimo apsaugaVeido apsaugos priemonėsAkiniai ir priedaiAPSAUGINIAI AKINIAI SUVIRINTOJAMS FORNAX PLIUS DIN 5
APSAUGINIAI AKINIAI SUVIRINTOJAMS FORNAX PLIUS DIN 5
APSAUGINIAI AKINIAI SUVIRINTOJAMS FORNAX PLIUS DIN 5APSAUGINIAI AKINIAI SUVIRINTOJAMS FORNAX PLIUS DIN 5
- Apsaugos lygis: 5
- Apsauginių lęšių medžiaga: Polikarbonatas
- Apsauga nuo UV IR spindulių: Taip
- EN standartas: 166, 169
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Naujo dizaino maksimali ir optimali apsauga:
- Šoninė akių apsauga
- Platus, panoraminis regėjimo laukas
Speciali lęšių technologija su aukštos kokybės danga:
- Sumažina suvirinimo kibirkščių blizgesį
- Vaizdas be iškraipymų
- Įbrėžimams atsparus lęšio paviršius ir nuolatinė nuo rasojimo apsauganti danga viduje
- Pilkos spalvos lešiai puikiai perteikia spalvas
- Infraraudonųjų spindulių ir akinimo apsauga
- 100% UV apsauga (iki 400 nm)
Inovatyvi technologija:
Lanksčios kojelės užtikrina didelį komfortą ir patikimą prigludimą
Saugiai priglunda - net ir po ilgo dėvėjimo nepalieka žymių
Labai kompaktiškai susilanksto
Puikiai tinka kartu su kvėpavimo kaukėmis
