AKUMULIATORINIS ŠVIESTUVAS LED ERGOPOWER BEND+

AKUMULIATORINIS ŠVIESTUVAS LED ERGOPOWER BEND+
Akcija
AKUMULIATORINIS ŠVIESTUVAS LED ERGOPOWER BEND+
AKUMULIATORINIS ŠVIESTUVAS LED ERGOPOWER BEND+
  • Pagrindinio apšvietimo šviesos srautas: 700
  • Taškinio apšvietimo šviesos srautas: 100
  • Spalvos temperatūra: 6500
  • Antrinio apšvietimo laikas: 2-7
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Akumuliatorinis šviestuvas LED ERGOPOWER BEND+


Rankinis akumuliatorinis LED šviestuvas su pasukama ir lanksčia šviečiančia galvute. Skaitmeniniame ekrane rodoma akumuliatoriaus būsena ir šviesos intensyvumas. USB-C krovimo jungtis ir belaidžio krovimo funkcija


Apšvietimo lygiai:

• Bendras apšvietimas: 100-700 liumenų, neribotas pritemdymas

• Taškinis apšvietimas: 100 liumenų


Perjungimo seka:

Taškinis apšvietimas / bendras apšvietimas / išjungta


Bendras apšvietimas su pritemdymo funkcija – paspausti ir palaikyti nuspaudus mygtuką

Pasiekus mažiausią ar didžiausią apšvietimo lygmenį, šviesa trumpai sumirksės


Funkcinio apšvietimo galvutė

• Galima sulenkti 180° ir pasukti 270° kampu

• 9 mm pločio, todėl puikiai tinka siauroms erdvėms


Stiprus magnetas šviestuvo apačioje. Ištraukiamas kabliukas


Automatinis išsijungimas

Veikiantis pagrindinis apšvietimas automatiškai išsijungia, šviečiančią šviestuvo galvutę visiškai įstačius į šviestuvo korpusą.