ANGLINIO PLIENO PEILIS SU 1K RANKENA

ANGLINIO PLIENO PEILIS SU 1K RANKENA
ANGLINIO PLIENO PEILIS SU 1K RANKENA
ANGLINIO PLIENO PEILIS SU 1K RANKENA
  • Bendras ilgis [mm]: 225
  • Geležtės ilgis: 100
  • Geležtės storis: 2.1
  • Geležtės plotis: 23
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Anglinio plieno peilis su 1K rankena


Kietinta anglinio plieno geležtė


Visapusiškam panaudojimui

• Neslystanti, ergonomiška vieno komponento rankena

• Ilga peilio geležtė universaliam panaudojimui

• Pagamintas iš anglinio plieno, kietumas iki 58 HRC


Tvirtas

• Geležtės įkotė saugiai pritvirtinta prie koto


Saugi peilio dėtuvė