Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Würth Plus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
IŠPARDAVIMAS
AKCIJA
NAUJIENOS
Grįžti
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Žirklės ir peiliai
Paprasti peiliai
Visos kategorijos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Žirklės ir peiliai
Žirklės skardai
Paprastos žirklės
Peiliai keičiamais ašmenimis
Paprasti peiliai
Kiti peiliai ir žirklės
Paprasti peiliai
Produkto svoris, kg
Spalva
Medžiaga
Vienetų kiekis rinkinyje
Geležtės ilgis
Rankenos medžiaga
Pjaunamojo krašto ilgis
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 6 iš 6
12
24
36
Visi filtrai
NERŪDIJANČIO PLIENO PEILIS SU 2K RANKENA
Peržiūrėti
SPECIALAUS LEIDIMO SULANKSTOMAS PEILIS RESCUE
Peržiūrėti
ANGLINIO PLIENO PEILIS SU 1K RANKENA
Peržiūrėti
PEILIS KABELIUI
Peržiūrėti
SPECIALAUS LEIDIMO NERŪDIJANČIO PLIENO PEILIS SU 2K RANKENA
Peržiūrėti
SULENKIAMAS MULTIFUNKCINIS KIŠENINIS PEILIS, 110 MM
Peržiūrėti
1
Rodoma 1 - 6 iš 6
12
24
36