ANTGALIS 1/2 XZN SU SKYLE M16 TRUMPA

ANTGALIS 1/2 XZN SU SKYLE M16 TRUMPA
ANTGALIS 1/2 XZN SU SKYLE M16 TRUMPA
ANTGALIS 1/2 XZN SU SKYLE M16 TRUMPA
  • Vidinė jungtis: 1/2 inch
  • Antgalio jungtis: 16 mm
  • Pavaros tipas: Vidinis kvadratas
  • Bendras ilgis [mm]: 60
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vidinė jungtis
1/2 inch
Antgalio jungtis
16 mm
Pavaros tipas
Vidinis kvadratas
Bendras ilgis [mm]
60 mm
Geležtės ilgis
20 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo
28 mm
Paviršius
Cinko fosfatas