ANTGALIS 1/4 PH

ANTGALIS 1/4 PH
ANTGALIS 1/4 PH
ANTGALIS 1/4 PH
  • Vidinė jungtis: 1/4
  • Bendras ilgis [mm]: 32
  • Antgalio tipas: PH
  • Antgalio ilgis: 12
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Vidinė jungtis
1/4 colio
Bendras ilgis [mm]
32 mm
Antgalio tipas
PH
Antgalio ilgis
12 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo
12 mm
Paviršius
Cinko fosfatas