APKABOS ŽARNOMS RAPIDA

APKABOS ŽARNOMS RAPIDA
APKABOS ŽARNOMS RAPIDA
APKABOS ŽARNOMS RAPIDA
  • Apkabos juostos medžiaga: Nerūdijantis plienas A2
  • Korpuso medžiaga: Nerūdijantis plienas A2
  • Sraigto medžiaga: Plienas
  • Sraigto paviršius: Cinko nikelio
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Apkabos juostos medžiaga
Nerūdijantis plienas A2
Korpuso medžiaga
Nerūdijantis plienas A2
Sraigto medžiaga
Plienas
Sraigto paviršius
Cinko nikelio
Juostos plotis
14.3 mm
Jungties tipas
Prapjova
Dydis (SW)
8 mm
Užveržimo sukimo momentas
5 Nm
Atitinka RoHS
Taip