DARBO SAUGAVeido, galvos ir kvėpavimo apsaugaVeido apsaugos priemonėsAkiniai ir priedaiAPSAUGINIAI AKINIAI ELECTRA
APSAUGINIAI AKINIAI ELECTRA, TAMSINTI
APSAUGINIAI AKINIAI ELECTRA, TAMSINTIAPSAUGINIAI AKINIAI ELECTRA, TAMSINTI
Produkto Nr. 0899 102 341
EAN 4046777918786
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Itin funkcionalūs sportiško ir delikataus dizaino apsauginiai akiniai
Puikiai dera, užtikrindami optimalų vaizdą
- Tinka įvairioms galvos formoms
- 100% UV apsauga (iki 400 nm)
Išskirtinis komfortas
- Itin lengvi – sveria tik 23 g
- Minkštas nosies tiltelis užtikrina, kad akiniai nenuslys nuo nosies ir patogiai laikysis
- Minkštos auselės užtikrina, kad akiniai patikimai laikysis, neverždami galvos
Aukštos kokybės lęšiai su specialia danga
- Išorinis sluoksnis itin atsparus įbrėžimams
- Vidinis sluoksnis padengtas nuo rasojimo apsaugančia danga