APSAUGINĖ JUOSTA

APSAUGINĖ JUOSTA
APSAUGINĖ JUOSTA
APSAUGINĖ JUOSTA
  • Klijų bazė: Kaučiukas
  • Lipniosios juostos laikmens medžiaga: Popierius
  • Spalva: Kreminė
  • Bendras ilgis: 50
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Klijų bazė
Kaučiukas
Lipniosios juostos laikmens medžiaga
Popierius
Spalva
Kreminė
Bendras ilgis
50 m
Storis
130 µm
Pailgėjimas trūkimo metu
10 %
Mažiausia / didžiausia naudojimo temperatūra
5 iki 40 °C
Didžiausias atsparumas temperatūrai
80 °C
Atsparumas ultravioletiniams spinduliams
Ne
Atsparumas drėgmei
Taip
Laikymo trukmė po pagaminimo / sąlygos
12 mėn. / esant 20°C ir 50% drėgnumui