DARBO SAUGADarbo pirštinėsDarbo pirštinėsSpecialios paskirties pirštinėsAPSAUGINĖS PIRŠTINĖS DARBUI SU ELEKTRA
APSAUGINĖS PIRŠTINĖS DARBUI SU ELEKTRA <1000 V/AC, D11
APSAUGINĖS PIRŠTINĖS DARBUI SU ELEKTRA <1000 V/AC, D11APSAUGINĖS PIRŠTINĖS DARBUI SU ELEKTRA <1000 V/AC, D11
Produkto Nr. 0899 400 938
EAN 4065746083379
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
- Atsparios rūgštims, alyvai, ozonui ir žemai temperatūrai
- RC kategorija
- Labai geras lytėjimo jautrumas
- Medžiagos storis maks. 1 + 0,6 mm pagal standartą
Šios pirštinės tinkamos įrengimo, priežiūros ir remonto darbams esant įtampai; elektros tiekimo ir montavimo įmonėms; elektrotechnikos dirbtuvėms; elektrinių ir hibridinių transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui; priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų darbuotojams
Rekomenduojama atlikti pirštinių patikrą prieš kiekvieną naudojimą