APSAUGINIAI AKINIAI CEPHEUS

APSAUGINIAI AKINIAI CEPHEUS
APSAUGINIAI AKINIAI CEPHEUS
APSAUGINIAI AKINIAI CEPHEUS
  • Apsauginių lęšių spalva: Skaidri
  • Apsauginių lęšių medžiaga: Polikarbonatas
  • Apsauga nuo UV spindulių: 400 nm
  • EN standartas: 166, 170
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Apsauginiai akiniai su kojelėmis


  • Lengvi apsauginiai akiniai su sferiniais polikarbonato stiklais
  • Nespaudžiančios lanksčios kojelės
  • Platus matomumas
  • Netrukdo plačiai apžiūrai, galima nešioti visą dieną
  • Stiklai iš atsparaus subraižymui polikarbonato
  • Atitinka EN166/EN170
  • Absorbuoja 100% UV (iki 400nm)