ATSUKTUVAS 1/4" ANTGALIAMS

ATSUKTUVAS 1/4" ANTGALIAMS
ATSUKTUVAS 1/4" ANTGALIAMS
ATSUKTUVAS 1/4" ANTGALIAMS
  • Antgalio jungtis: 1/4"
  • Geležtės ilgis: 100
  • Rankenos ilgis / plotis: 106 / 35 mm
  • Bendras ilgis [mm]: 206
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Atsuktuvas 1/4" antgaliams


  • Suapvalintas strypas su magnetiniu lizdu
  • Atsuktuvo kotas padengtas blizgiu nikeliu
  • Antgalis: DIN 3126-D 6.3