ATSUKTUVAS KRYŽMINEI IŠPJOVAI PHILIPS, TRUMPAS

ATSUKTUVAS KRYŽMINEI IŠPJOVAI PHILIPS, TRUMPAS
ATSUKTUVAS KRYŽMINEI IŠPJOVAI PHILIPS, TRUMPAS
ATSUKTUVAS KRYŽMINEI IŠPJOVAI PHILIPS, TRUMPAS
  • Rankenos medžiaga: Dvikomponentis plastikas
  • Rankenos ilgis: 62
  • Geležtės ilgis: 25
  • Bendras ilgis [mm]: 87
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Rankenos medžiaga
Dvikomponentis plastikas
Rankenos ilgis
62 mm
Geležtės ilgis
25 mm
Bendras ilgis [mm]
87 mm
Antgalio tipas
PH
Paviršius
Matinis chromas
Standartai
ISO 8764
Rankenos ilgis / plotis
62 / 31 mm